HAGER - HAGFC113 FONDO QUADRO 4 H900 L370 - FC113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - nein
Geeignet als Rückwand - ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 370 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 270 mm
Breite - 370 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250619191133
Artikelnummer
HAGFC113
Herstellernummer
FC113
Hersteller
HBO
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
370 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
270 mm
Breite:
370 mm
Höhe:
900 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
6
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


