HAGER - HAGFC112 FONDO QUADRO 4 H750 L370 - FC112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - nein
Geeignet als Rückwand - ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 370 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 270 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
36 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250612531127
Artikelnummer
HAGFC112
Herstellernummer
FC112
Hersteller
HBO
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
370 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
270 mm
Breite:
370 mm
Höhe:
750 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
weiß
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
5
RAL-Nummer:
9010
Mit Schloss:
ja
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


