Startseite

HAGER - HAGFC016 COPPIA FIANCHI QUADRO 4 H1350 - FC016

KopierenKopieren
HAGER - HAGFC016 COPPIA FIANCHI QUADRO 4 H1350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 270 mm

  • Breite - 28 mm

  • Höhe - 1350 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

56 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250612530168

Artikelnummer

HAGFC016

Herstellernummer

FC016

Hersteller

HBO

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Geeignet für Gehäusebautiefe:

270 mm

Breite:

28 mm

Höhe:

1350 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

9

Mit Schloss:

nein

Coppia di fianchi per quadro 4, alti 1350 mm e profondi 260 mm, realizzati in resistente lamiera d’acciaio verniciata di colore bianco RAL 9010. Forniti con viti di fissaggio, assicurano un montaggio stabile e duraturo. Progettati per garantire un’ottimatenuta contro polvere e umidità, proteggono i componenti interni e contribuiscono alla sicurezza e all’affidabilità dell’impianto elettrico.