HAGER - HAGFC015 COPPIA FIANCHI QUADRO 4 H1200 - FC015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 270 mm
Breite - 245.5 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
53 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250612530151
Artikelnummer
HAGFC015
Herstellernummer
FC015
Hersteller
HBO
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
270 mm
Breite:
245.5 mm
Höhe:
1200 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
weiß
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
8
RAL-Nummer:
9010
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


