Startseite

HAGER - HAGEVN011 Ferndimmer 300W Universal, LED/ESL - EVN011

KopierenKopieren
HAGER - HAGEVN011 Ferndimmer 300W Universal, LED/ESL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf

  • Lastart - universal

  • Dimmung Phasenabschnitt - ja

  • Dimmung Phasenanschnitt - ja

  • Zusammenstellung - Basiselement

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250617573917

Artikelnummer

HAGEVN011

Herstellernummer

EVN011

Hersteller

HBO

Bedienungsart:

Dreh-/Druckknopf

Lastart:

universal

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Zusammenstellung:

Basiselement

Montageart:

sonstige

Seriendimmer:

ja

Nennspannung:

230...230 V

Farbe:

grau

Anzahl der Einheiten:

1

Nebenstelleneingang:

nein

Verwendbar mit Taste:

ja

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Lichtwertspeicher:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Min. Helligkeit steuerbar:

ja

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Max. Schaltleistung LED:

60 W

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Ausführung der Oberfläche:

matt

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anschlussart:

Schraubklemme

Schlagfestigkeit:

IK04

Frequenz:

50...60 Hz

Steuerspannung:

195.5...253 V

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Gerätetiefe:

65 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Leistungsaufnahme:

0.2 W

Aderquerschnitt:

1.5...6 mm²

Gerätebreite:

17.5 mm

Gerätehöhe:

90 mm

Ferndimmer Universal 300W LED/ESL. Ferndimmer zur Steuerung von dimmbaren Energiespar- und LED Lampen, Glühlampen, 230V-Halogenlampen und NV-Halogenlampen mit gewickeltem oder elektronischen Trafo. Automatische Lasterkennung mittels Detektionsverfahren und Lernfunktion über den externen Taster. Memory Funktion dient beim Einschalten zur Ansteuerung des zuletzt eingestellten Wertes. Steuereingang über Phase- oder Neutralleiter möglich. Mit geringem Platzbedarf und niedrigem Standby Verbrauch von 0,2W. Fernbedienung des Dimmers durch Taster auch beleuchtet möglich. Elektronischer Kurzschluss und Übertemperaturschutz.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie