HAGER - HAGEVN002 Ferndimmer 500W Universal, LED/ESL - EVN002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf
Lastart - universal
Dimmung Phasenabschnitt - ja
Dimmung Phasenanschnitt - ja
Zusammenstellung - Basiselement
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250617573931
Artikelnummer
HAGEVN002
Herstellernummer
EVN002
Hersteller
HBO
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Lastart:
universal
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement
Montageart:
REG
Seriendimmer:
ja
Nennspannung:
230...230 V
Farbe:
grau
Anzahl der Einheiten:
1
Nebenstelleneingang:
nein
Verwendbar mit Taste:
ja
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Lichtwertspeicher:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Min. Helligkeit steuerbar:
ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Max. Schaltleistung LED:
100 W
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Ausführung der Oberfläche:
matt
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Schraubklemme
Schlagfestigkeit:
IK04
Frequenz:
50...60 Hz
Steuerspannung:
195.5...253 V
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Gerätetiefe:
62 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Leistungsaufnahme:
4.5 W
Aderquerschnitt:
1.5...6 mm²
Gerätebreite:
35 mm
Gerätehöhe:
85 mm
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


