Startseite

HAGER - HAGEV108 Fernsteuergerat Komfort - EV108

KopierenKopieren
HAGER - HAGEV108 Fernsteuergerat Komfort

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612421084

Artikelnummer

HAGEV108

Herstellernummer

EV108

Hersteller

HBO

Ausführung:

Kontrolleinheit

Fernsteuergerät Komfort 1-10V mit. Fernsteuergerät Steuergerät mit 1 bis 10 V Schnittstelle und Schließerkontakt zur gemeinsamen Steuerung von bis zu 30 Ferndimmern (EV100 oder EV102) oder zur direkten Steuerung von elektronischen (Keine Vorschläge) oderelektronischen Transformatoren mit 1 bis 10 V-Schnittstelle. Anzeige des eingestellten Helligkeitwertes über Display am Gerät. Ferndimmen des Gerätes durch Taster (auch beleuchtet). Zusätzliche Handbedienung am Gerät. Abruf von bis zu 3 voreinstellbaren Helligkeit über separate am Gerät anschließbare Kontakte. Dimmgeschwindigkeiten, abrufbare Helligkeiten, minimaler und maximaler Helligkeitswert über Display einstellbar. Speicherung der Dimmstellung beim Ausschalten oder bei Netzausfall.