Startseite

HAGER - HAGESC080 Hilfsschalter 6A 1S+1O - ESC080

KopierenKopieren
HAGER - HAGESC080 Hilfsschalter 6A 1S+1O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gerätemontage - Schütz/Relais

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250612401895

Artikelnummer

HAGESC080

Herstellernummer

ESC080

Hersteller

HBO

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gerätemontage:

Schütz/Relais

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Bemessungsspannung:

230 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

6 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

2

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

6 A

Funktion:

Hilfsschalter

Spannungsart:

AC

Hilfsschalter 6A 1 Schließer und 1 Öffner 230V. Zubehör für Installationsrelais oder -schütz.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie