Startseite

HAGER - HAGEMN005 TEMP LUCE SCAL MULTIF+PREAV 16A 230V 1NA - EMN005

KopierenKopieren
HAGER - HAGEMN005 TEMP LUCE SCAL MULTIF+PREAV 16A 230V 1NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - elektronisch

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Einbautiefe - 64 mm

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612339952

Artikelnummer

HAGEMN005

Herstellernummer

EMN005

Hersteller

HBO

Funktion:

elektronisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

64 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Steuerspannung 1:

230...230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Frequenz der Steuerspannung 2:

50...60 Hz

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

Rückfallverzögerung:

0.5...10 min

Taster Glimmlampenstrom:

100 mA

Schaltungsart:

3- und 4-Leiter-Schaltung

Ausschaltvorwarnung:

flackern

Nachschaltung:

nachschaltbar

Versorgungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

2300 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

3600 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1000 VA

Max. Schaltleistung LED:

400 W

Il temporizzatore luce scale multifunzione garantisce una gestione semplice e versatile dell’illuminazione. Offre una temporizzazione regolabile da 30 secondi a 10 minuti, con preavviso di spegnimento e doppia temporizzazione (fino a 10 minuti o 1 ora con pressione prolungata). Rileva automaticamente il collegamento a 3 o 4 fili. Supporta carichi fino a 2300W per lampade a incandescenza, alogene e fluorescenti rifasate. Contatto NA da 16A, alimentazione 230V AC.