Startseite

HAGER - HAGEK724 Stellantrieb 24V AC/DC, M30x1,5 - EK724

KopierenKopieren
HAGER - HAGEK724 Stellantrieb 24V AC/DC, M30x1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615697172

Artikelnummer

HAGEK724

Herstellernummer

EK724

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

Heizkörperventil

Mit Busankopplung:

nein

Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut:

nein

Tasten für Handbedienung am Antrieb:

nein

Temperatur- und Hubanzeige:

nein

Funktion Master/Slave:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

1

Nennspannung:

24 V

Busspannungsversorgung:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Stellantrieb 24V AC/DC für Ventile M30x1,5. Stellantrieb stromlos geschlossen für HLK-Anwendungen, mit Demontageschutz, steckbare Anschlussleitung, Übertemperaturschutz, Zustandsanzeige (geöffnet oder geschlossen), thermoelektrische Arbeitsweise, Ventiladapter im Lieferumfang enthalten.