Startseite

HAGER - HAGEK530 CRONOTERMOST DIGI3 PARETE SETT 4 FILI 23 - EK530

KopierenKopieren
HAGER - HAGEK530 CRONOTERMOST DIGI3 PARETE SETT 4 FILI 23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Regelungsart An/Aus - ja

  • Regelungsart modulierend - nein

  • Farbe - weiß

  • Messbereich - 5...45 °C

  • Regelcharakteristik - PI

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612545308

Artikelnummer

HAGEK530

Herstellernummer

EK530

Hersteller

HBO

Regelungsart An/Aus:

ja

Regelungsart modulierend:

nein

Farbe:

weiß

Messbereich:

5...45 °C

Regelcharakteristik:

PI

Anschluss:

2-Draht

Art der Spannungsversorgung:

230 V

Kommunikationsprotokoll:

sonstige

Mit Empfänger:

nein

Sensor extern:

nein

Geeignet für Kühlen:

nein

Uhrentyp:

Tagesuhr

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

0

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Mit thermischer Rückführung:

ja

Mit Display:

ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Differenzwert:

0...0.3 K

Differenz verstellbar:

nein

Max. Kontaktbelastung:

8 A

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Schutzart (IP):

IP30

Breite:

30 mm

Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:

nein

Optimierung:

nein

Bedienung:

Taste

Anzahl der Schaltprogramme:

1

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Temperatur ablesbar:

ja

Überstundenschalter:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Höhe:

138 mm

Ausführung Uhr:

digital

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Tiefe:

30 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Il cronotermostato settimanale alimentato a 230V AC, è ideale per un controllo intelligente di riscaldamento e climatizzazione ottimizzando comfort e risparmio energetico. Offre una programmazione personalizzabile fino a 4 livelli di temperatura e funzione vacanze. Dotato di modalità PID o ON/OFF, display retroilluminato e regolazione da +5 °C a +30 °C. Installazione a parete, protezione IP30 e riserva di carica di 4 ore. Compatibile con sonda esterna EK590 e contatto in scambio da 5A.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie