Startseite

HAGER - HAGEK520 CRONOTERMOST DIGI3 PARETE SETT 2 FILI BA - EK520

KopierenKopieren
HAGER - HAGEK520 CRONOTERMOST DIGI3 PARETE SETT 2 FILI BA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Regelungsart An/Aus - ja

  • Regelungsart modulierend - nein

  • Farbe - weiß

  • Messbereich - 5...45 °C

  • Regelcharakteristik - PI

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612545209

Artikelnummer

HAGEK520

Herstellernummer

EK520

Hersteller

HBO

Regelungsart An/Aus:

ja

Regelungsart modulierend:

nein

Farbe:

weiß

Messbereich:

5...45 °C

Regelcharakteristik:

PI

Anschluss:

2-Draht

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Kommunikationsprotokoll:

sonstige

Mit Empfänger:

nein

Sensor extern:

nein

Geeignet für Kühlen:

nein

Uhrentyp:

Tagesuhr

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

0

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Mit thermischer Rückführung:

ja

Mit Display:

ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Differenzwert:

0...0.3 K

Differenz verstellbar:

nein

Max. Kontaktbelastung:

8 A

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Schutzart (IP):

IP30

Breite:

30 mm

Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:

nein

Optimierung:

nein

Bedienung:

Taste

Anzahl der Schaltprogramme:

1

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Temperatur ablesbar:

ja

Überstundenschalter:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Höhe:

138 mm

Ausführung Uhr:

digital

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Tiefe:

30 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Il cronotermostato digitale EK520 settimanale, alimentato a batterie (2xAA), gestisce riscaldamento e climatizzazione con 2 o 4 livelli di temperatura: Comfort, Comfort 2, Ridotta e Antigelo. Offre display LCD, modalità Auto, Manuale e Vacanze, regolazione PID o ON/OFF, retroilluminazione e funzione di ottimizzazione. Protezione IP30, contatto in scambio 5A e riserva di carica 10 minuti.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie