Startseite

HAGER - HAGEK028 Stromwandler 1850-1A fur TE33x - EK028

KopierenKopieren
HAGER - HAGEK028 Stromwandler 1850-1A fur TE33x

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 90 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 0.048 A

  • Genauigkeitsklasse - sonstige

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0.0095 VA

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250612310289

Artikelnummer

HAGEK028

Herstellernummer

EK028

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

90 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

0.048 A

Genauigkeitsklasse:

sonstige

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

0.0095 VA

Öffnungsdurchmesser:

15 mm

Geeicht:

ja

Öffnungsbreite:

15...15 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

15...15 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Stromwandler maxitore. Die Wandler EK028 dienen zur optionalem Anschluss an den Messwertgeber TE331 oder als Ersatzwandler für TE332.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie