Startseite

HAGER - HAGEH271 Wochenschaltuhr,1W/16A,2PLE,Gangr,analog - EH271

KopierenKopieren
HAGER - HAGEH271 Wochenschaltuhr,1W/16A,2PLE,Gangr,analog

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Frequenz der Versorgungsspannung - 50...50 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612282715

Artikelnummer

HAGEH271

Herstellernummer

EH271

Hersteller

HBO

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...50 Hz

Gangreserve in Stunden:

200

Gangreserve in Jahren:

0

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

nein

24 h Programm:

nein

Wochenprogramm:

ja

Jahresprogramm:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Kontaktausführung:

Wechsler

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

210 min

Programmscheibenteilung 1:

120 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

58 mm

Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Wochenuhr 1W 16A, 2 PLE. Wochenschaltuhr elektromechanisch zur Zeitsteuerung von Betriebsmitteln; Montage auf Hutschiene; Schaltschritte im 3,5 Stundenabstand mit Gangreserve durch unverlierbare Schaltreiter.
HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie