Startseite

HAGER - HAGEH210 Tagesschaltuhr,1W/16A,2PLE,o.Gangr,analo - EH210

KopierenKopieren
HAGER - HAGEH210 Tagesschaltuhr,1W/16A,2PLE,o.Gangr,analo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Frequenz der Versorgungsspannung - 50...50 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612282104

Artikelnummer

HAGEH210

Herstellernummer

EH210

Hersteller

HBO

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...50 Hz

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

nein

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Kontaktausführung:

Wechsler

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

15 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

58 mm

Schaltuhr elektromechanisch ohne Gangreserve Tagesuhr 1W 16A, 2 PLE. Tagesschaltuhr elektromechanisch zur Zeitsteuerung von Betriebsmitteln; Montage auf Hutschiene; Schaltschritte im 30 Minutenabstand ohne Gangreservedurch unverlierbare Schaltreiter.
HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie