HAGER - HAGEH111 Tagesschaltuhr,1W/16A,3PLE,analog
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle - 1
Versorgungsspannung - 230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Frequenz der Versorgungsspannung - 50...50 Hz
Packung
1 ST
EAN
3250612281114
Artikelnummer
HAGEH111
Herstellernummer
EH111
Hersteller
HBO
Montageart
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle
1
Versorgungsspannung
230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
AC
Frequenz der Versorgungsspannung
50...50 Hz
Gangreserve in Stunden
200
Ganggenauigkeit pro Tag
1 s
60 min Programm
nein
24 h Programm
ja
Wochenprogramm
nein
Jahresprogramm
nein
Netzsynchron
nein
Quarzgesteuert
ja
Kontaktausführung
Wechsler
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1
15 min
Programmscheibenteilung 1
15 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
nein
Geeignet für Handbedienung
ja
Schaltungsvorwahl
nein
Nennschaltstrom bei 250 V AC
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt
ja
Schutzart (IP)
IP20
Breite in Teilungseinheiten
3
Breite
52.5 mm
Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Tagesuhr 1W 16A. Elektromechanische Schaltuhr mit Gangreserve Tagesuhr 1W 16A