Startseite
Nicht mehr in Produktion

HAGER - HAGEH011 Tagesschaltuhr,1S/16A,1PLE,Gangr,analog

KopierenKopieren
HAGER - HAGEH011 Tagesschaltuhr,1S/16A,1PLE,Gangr,analog

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - ja

  • Wochenprogramm - nein

  • Netzsynchron - nein

  • Quarzgesteuert - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3250612280117

Artikelnummer

HAGEH011

Herstellernummer

EH011

Hersteller

HBO

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Versorgungsspannung:

230...230 V

Montageart:

DIN-Schiene

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

200

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...50 Hz

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Kontaktausführung:

Schließer

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

15 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Schaltungsvorwahl:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

1

Breite:

17.5 mm

Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Tagesuhr 1S 16A. Elektromechanische Schaltuhr mit Gangreserve für 200 Std. Tagesuhr 1S 16A