HAGER - HAGEEN101 Dammerungssch. mit Einfbaufuhler EEN002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Einstellbereich Helligkeitswert - 5...2000 lx
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Montageart - DIN-Schiene
Packung
1 ST
EAN
3250617579315
Artikelnummer
HAGEEN101
Herstellernummer
EEN101
Hersteller
HBO
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Einstellbereich Helligkeitswert:
5...2000 lx
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Montageart:
DIN-Schiene
Dämmerungsschalter mit Einfbaufühler EEN002. Dämmerungsschalter misst über eine Photozelle die Beleuchtungsstärke und schaltet in Abhängigkeit vom gemessenen und eingestellten Wert einen Stromkreis ein oder aus mit zusätzlicher Schaltzustandsanzeige. Messung in zwei Helligkeitsbereichen und Einstellung der EIN/AUS Verzögerungszeit. Schalter für Dauer EIN/AUS oder Automatik-/Testbetrieb. Integrierte Anschlussfehler- und Kontaktanzeige für den Fühler. Lieferung im Set mit einem Einbaufühler EEN002.


