HAGER - HAGEE880 Korridor Bewegungsmelder IR IP54 On/Off - EE880

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Konstantlichtregelung - nein
HLK-Ansteuerung - nein
Zwangsabschaltung - nein
Tierschneise - nein
Packung
1 ST
EAN
3250617579810
Artikelnummer
HAGEE880
Herstellernummer
EE880
Hersteller
HBO
Ausführung:
Bewegungsmelder
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Vernetzbar:
ja
Optimale Montagehöhe:
4 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
10 m
Max. Reichweite frontal:
10 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Montageart:
Aufputz
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP54
Frequenz:
50...60 Hz
Nebenstelleneingang:
ja
Durchmesser:
123 mm