HAGER - HAGEE816 Prasenzmelder Einbau 360^ DALI/DSI - EE816

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Präsenzmelder
Konstantlichtregelung - nein
HLK-Ansteuerung - nein
Zwangsabschaltung - nein
Tierschneise - nein
Packung
1 ST
EAN
3250617579209
Artikelnummer
HAGEE816
Herstellernummer
EE816
Hersteller
HBO
Ausführung:
Präsenzmelder
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Vernetzbar:
ja
Optimale Montagehöhe:
4 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m
Max. Reichweite frontal:
7 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Schutzart (IP):
IP41
Erfassungswinkel horizontal:
360...360 °
Nebenstelleneingang:
ja


