HAGER - HAGEE702 Dammerungsschalter Komfort AP-Montage - EE702

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut
Kontakte - 1 Schließer
Einschalthelligkeit - 2...1000 lx
Ausschalthelligkeit - 2...1000 lx
Ausschaltverzögerung - 40 s
Packung
1 ST
EAN
3250612257027
Artikelnummer
HAGEE702
Herstellernummer
EE702
Hersteller
HBO
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Kontakte:
1 Schließer
Einschalthelligkeit:
2...1000 lx
Ausschalthelligkeit:
2...1000 lx
Ausschaltverzögerung:
40 s
Einschaltverzögerung:
10 s
Max. Schaltleistung:
2300 W
Max. Schaltleistung LED:
400 W
Geeignet für C-Last:
nein
Mit automatischer Nachtabschaltung:
ja
Montageart:
sonstige
Schwenkbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Nennspannung:
230 V
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
16 A
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Breite:
42.5 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
42.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


