Startseite

HAGER - HAGEE701 Dammerungsschalter Kompakt AP-Montage - EE701

KopierenKopieren
HAGER - HAGEE701 Dammerungsschalter Kompakt AP-Montage

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut

  • Kontakte - 1 Schließer

  • Einschalthelligkeit - 10...30 lx

  • Ausschalthelligkeit - 10...30 lx

  • Ausschaltverzögerung - 120 s

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612257010

Artikelnummer

HAGEE701

Herstellernummer

EE701

Hersteller

HBO

Ausführung des Sensors:

Lichtsensor eingebaut

Kontakte:

1 Schließer

Einschalthelligkeit:

10...30 lx

Ausschalthelligkeit:

10...30 lx

Ausschaltverzögerung:

120 s

Einschaltverzögerung:

40 s

Max. Schaltleistung:

1000 W

Max. Schaltleistung LED:

240 W

Geeignet für C-Last:

nein

Mit automatischer Nachtabschaltung:

ja

Montageart:

Aufputz

Schwenkbar:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Nennspannung:

230 V

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

8 A

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Breite:

42.5 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

42.5 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Dämmerungsschalter Kompakt zur Aufputz-Montage. Kompakter Dämmerungsschalter im Aufputzgehäuse. Über eine Photozelle wird die Beleuchtungsstärke gemessen. In Abhängigkeit vom eingestellten Wert schaltet der Dämmerungsschalter den Stromkreis ein oder aus.
HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie