HAGER - HAGECR310D Energiezahler 3ph,direkt 125A,MODBUS,MID - ECR310D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Vierleiter
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 125 A
Maximalstrom (Imax) - 125 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
83 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250612231461
Artikelnummer
HAGECR310D
Herstellernummer
ECR310D
Hersteller
HBO
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
125 A
Maximalstrom (Imax):
125 A
Zählertyp:
elektronisch
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Nennspannung (Un) N-L:
92...276 V
Nennspannung (Un) L-L:
230...400 V
Tarifausführung:
Multitarif
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
Montageart:
REG
Genauigkeitsklasse:
B
Rücklaufsperre:
ja
Impulsausgang:
optisch
Tarifsteuerung:
intern/extern
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Impulsart:
D0
Breite in Teilungseinheiten:
6
Frequenz:
45...65 Hz
Leistungsaufnahme:
0.6 W
Messungsart Lastgang:
nein
Impulsrate:
0...1000 Imp/kWh (k
Breite:
107 mm
Mit Sperrcode:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
60 mm
Höhe:
92 mm
Schutzart (NEMA):
2
EDL40-Signatur:
nein
Anzahl der Stellen:
9
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie