Startseite

HAGER - HAGECR300C Energiezahler 3ph, indirekt, MODBUS, MID - ECR300C

KopierenKopieren
HAGER - HAGECR300C Energiezahler 3ph, indirekt, MODBUS, MID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 6 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 92...276 V

  • Nennspannung (Un) L-L - 160...480 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612231454

Artikelnummer

HAGECR300C

Herstellernummer

ECR300C

Hersteller

HBO

Zählertyp:

elektronisch

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

6 A

Nennspannung (Un) N-L:

92...276 V

Nennspannung (Un) L-L:

160...480 V

Frequenz:

45...65 Hz

Leistungsaufnahme:

0.6 W

Genauigkeitsklasse:

B

Polart:

Vierleiter

Ausführung:

Messwandler

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Tarifausführung:

Multitarif

Tarifsteuerung:

intern/extern

Messungsart Lastgang:

nein

Rücklaufsperre:

ja

Geeicht:

ja

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Impulsausgang:

optisch

Impulsart:

D0

Impulsrate:

0...1000 Imp/kWh (k

Anzeigeart:

digital

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

4

Breite:

72 mm

Tiefe:

60 mm

Höhe:

90 mm

Ausführung der Schnittstelle:

Modbus

EDL40-Signatur:

nein

Mit Sperrcode:

nein

Anzahl der Stellen:

9

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

2

Energiezähler 3phasig für Wandlerverähltnis 1A oder 5A, 4M, MODBUS, MID. Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab Werk MID zertifiziert (ein Plombierset im Lieferumfang enthalten) und enthält einen rücksetzbaren Teilzähler. Zur Messung von Energiebezug- und Energielieferung in allen Netzsystemen geeignet. Bis zu 8 Tarifzählungen möglich (2 Tarifzählungen über 230 V AC und Modbus, zusätzlich 6 Tarifzählungen über Modbus ansteuerbar). Digitales Display mit Beleuchtung zur Anzeige von bezogener und gelieferter Wirk- (kWh) und Blindenergie (kvarh) für alle Tarife. Zusätzlich werden je Außenleiter die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar), Scheinleistung (kVA), Spannung (V), Strom (A), Leistungsfaktor, Frequenz (Hz) und Tarif in einer Auflösung bis zu 9 Stelleninklusive zwei Nachkommastellen angezeigt. Neben den zuvor genannten Messwerten können über Modbus auf die aktuellen Summen-Messwerte von Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar) und Scheinleistung (kVA) so wie den Leistungsfaktor zugegriffen werden. Außerden können die Werte des Teilzählers für Wirkenergie von jedem Tarif über Modbus einzeln zurückgesetzt werden. Endwiderstand (120Ohm ) zum Abschluss der Modbusleitung integriert. Alle Messwerte und Energiewerte für Tarif1 und Tarif2 können zusätzlich über eine IR-Schnittstelle ausgegeben werden. Verdrahtungsfehler und Anschlussfehler werden angezeigt und die Messdaten werden periodisches abgespeichert.