HAGER - HAGECR140D Energiezahler 1ph,direkt 40A, MODBUS,MID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - 1-phasig
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 40 A
Maximalstrom (Imax) - 40 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
EAN
3250612231423
Artikelnummer
HAGECR140D
Herstellernummer
ECR140D
Hersteller
HBO
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
40 A
Maximalstrom (Imax):
40 A
Zählertyp:
elektronisch
Tarifausführung:
Multitarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Nennspannung (Un) N-L:
92...276 V
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
Montageart:
REG
Impulsausgang:
optisch
Genauigkeitsklasse:
B
Rücklaufsperre:
ja
Anzeigeart:
digital
Tarifsteuerung:
intern
Energieart:
Wirkleistung
Breite in Teilungseinheiten:
1
Frequenz:
45...65 Hz
Messungsart Lastgang:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Schutzart (IP):
IP20
EDL40-Signatur:
nein
Anzahl der Stellen:
7