Startseite

HAGER - HAGECM310D CONTATORE 3F DIR 125A MBUS MID 6M - ECM310D

KopierenKopieren
HAGER - HAGECM310D CONTATORE 3F DIR 125A MBUS MID 6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Vierleiter

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 125 A

  • Maximalstrom (Imax) - 125 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250612231331

Artikelnummer

HAGECM310D

Herstellernummer

ECM310D

Hersteller

HBO

Polart:

Vierleiter

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

125 A

Maximalstrom (Imax):

125 A

Zählertyp:

elektronisch

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Nennspannung (Un) N-L:

92...276 V

Nennspannung (Un) L-L:

230...400 V

Tarifausführung:

Multitarif

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

M-Bus

Montageart:

REG

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

ja

Impulsausgang:

optisch

Tarifsteuerung:

intern/extern

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Impulsart:

D0

Breite in Teilungseinheiten:

6

Frequenz:

45...65 Hz

Leistungsaufnahme:

0.6 W

Messungsart Lastgang:

nein

Impulsrate:

0...1000 Imp/kWh (k

Breite:

107 mm

Mit Sperrcode:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

60 mm

Höhe:

92 mm

Schutzart (NEMA):

2

EDL40-Signatur:

nein

Anzahl der Stellen:

9

Contatore trifase diretto 125 A con interfaccia M-Bus, ideale per impianti residenziali, terziari e con fonti rinnovabili. Misura energia importata/esportata e principali parametri elettrici. Certificato MID (Classe B), con display LCD e memoria interna.Gestisce fino a 2 tariffe tramite ingresso 230 V AC o via comunicazione, perfetto per sistemi di supervisione e ottimizzazione dei consumi.