HAGER - HAGECM300C Energiezahler 3ph, indirekt, MBUS, MID - ECM300C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 6 A
Nennspannung (Un) N-L - 92...276 V
Nennspannung (Un) L-L - 230...400 V
Packung
1 ST
EAN
3250612231324
Artikelnummer
HAGECM300C
Herstellernummer
ECM300C
Hersteller
HBO
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Nennspannung (Un) N-L:
92...276 V
Nennspannung (Un) L-L:
230...400 V
Frequenz:
45...65 Hz
Leistungsaufnahme:
0.6 W
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Tarifausführung:
Multitarif
Tarifsteuerung:
intern/extern
Messungsart Lastgang:
nein
Rücklaufsperre:
ja
Geeicht:
ja
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Impulsausgang:
optisch
Impulsart:
D0
Impulsrate:
0...1000 Imp/kWh (k
Anzeigeart:
digital
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Breite:
72 mm
Tiefe:
60 mm
Höhe:
90 mm
Ausführung der Schnittstelle:
M-Bus
EDL40-Signatur:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Anzahl der Stellen:
9
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
2


