HAGER - HAGECM140D CONTATORE 1F DIR 40A MBUS MID 1M - ECM140D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - 1-phasig
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 40 A
Maximalstrom (Imax) - 40 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250612231294
Artikelnummer
HAGECM140D
Herstellernummer
ECM140D
Hersteller
HBO
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
40 A
Maximalstrom (Imax):
40 A
Zählertyp:
elektronisch
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Nennspannung (Un) N-L:
92...276 V
Nennspannung (Un) L-L:
230...230 V
Tarifausführung:
Zweitarif
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
M-Bus
Montageart:
REG
Genauigkeitsklasse:
B
Rücklaufsperre:
ja
Impulsausgang:
optisch
Tarifsteuerung:
intern
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirkleistung
Impulsart:
D0
Breite in Teilungseinheiten:
1
Frequenz:
45...65 Hz
Leistungsaufnahme:
1 W
Messungsart Lastgang:
nein
Impulsrate:
0...1000 Imp/kWh (k
Breite:
18 mm
Mit Sperrcode:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
60 mm
Höhe:
92 mm
Schutzart (NEMA):
2
EDL40-Signatur:
nein
Anzahl der Stellen:
7
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


