Startseite

HAGER - HAGECA310D Energiezahler 3ph,direkt 125A,AGARD,MID - ECA310D

KopierenKopieren
HAGER - HAGECA310D Energiezahler 3ph,direkt 125A,AGARD,MID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Vierleiter

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 125 A

  • Maximalstrom (Imax) - 125 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250612231270

Artikelnummer

HAGECA310D

Herstellernummer

ECA310D

Hersteller

HBO

Polart:

Vierleiter

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

125 A

Maximalstrom (Imax):

125 A

Zählertyp:

elektronisch

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Nennspannung (Un) N-L:

92...276 V

Nennspannung (Un) L-L:

160...480 V

Tarifausführung:

Multitarif

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

Modbus

Montageart:

REG

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

ja

Impulsausgang:

optisch

Tarifsteuerung:

intern/extern

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Impulsart:

D0

Breite in Teilungseinheiten:

6

Frequenz:

45...65 Hz

Leistungsaufnahme:

0.6 W

Messungsart Lastgang:

nein

Impulsrate:

0...1000 Imp/kWh (k

Breite:

107 mm

Mit Sperrcode:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

60 mm

Höhe:

92 mm

Schutzart (NEMA):

2

EDL40-Signatur:

nein

Anzahl der Stellen:

9

Energiezähler 3phasig, direkt 125A, 6M, AGARDIO, MID. Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab Werk MID zertifiziert (ein Plombierset im Lieferumfang enthalten) und enthält einen rücksetzbaren Teilzähler. Zur Messung von Energiebezug- und Energielieferung in allen Netzsystemen geeignet. Bis zu 8 Tarifzählungen möglich (2 Tarifzählungen über 230 V AC und Modbus, zusätzlich 6 Tarifzählungen über Modbus ansteuerbar). Digitales Display mit Beleuchtung zur Anzeige von bezogener und gelieferter Wirk- (kWh) und Blindenergie (kvarh) für alle Tarife. Zusätzlich werden je Außenleiter die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar), Scheinleistung (kVA), Spannung (V), Strom (A), Leistungsfaktor, Frequenz (Hz) und Tarif in einer Auflösung bis zu 9 Stellen inklusive zwei Nachkommastellen angezeigt. Neben den zuvor genannten Messwerten können über Modbus auf die aktuellen Summen-Messwerte von Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar) und Scheinleistung (kVA) so wie den Leistungsfaktor zugegriffen werden. Außerden können die Werte des Teilzählers für Wirkenergie von jedem Tarif über Modbus einzeln zurückgesetzt werden. Alle Messwerte und Energiewerte für Tarif1 und Tarif2 können zusätzlich über eine IR-Schnittstelle ausgegeben werden. Verdrahtungsfehler und Anschlussfehler werden angezeigt und die Messdaten werden periodisches abgespeichert. Durch RJ45-Stecktechnik ist eine fehlerfreie Daisy-Chain-Installation möglich.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie