HAGER - HAGEC100 Betriebsstundenzahler - EC100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Ausführung - analog
Zählbereich - 999999 h
Reset-Funktion - ohne
Laufanzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
3250612231003
Artikelnummer
HAGEC100
Herstellernummer
EC100
Hersteller
HBO
Montageart:
DIN-Schiene
Ausführung:
analog
Zählbereich:
999999 h
Reset-Funktion:
ohne
Laufanzeige:
nein
Anzahl der Zeichen:
6
Eingangsspannung:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Frequenz der Eingangsspannung:
50...50 Hz
Antriebsart:
netzsynchron
Ganggenauigkeit pro Tag:
0.24 s
Breite:
35 mm
Höhe:
58 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Schutzart (IP):
IP20