Startseite

HAGER - HAGCZN200P CONT. AUX. 1NA PER CDA225SP E CDA240SP - CZN200P

KopierenKopieren
HAGER - HAGCZN200P CONT. AUX. 1NA PER CDA225SP E CDA240SP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 0.1 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250611618997

Artikelnummer

HAGCZN200P

Herstellernummer

CZN200P

Hersteller

HBO

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

0.1 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Anzahl der Fehlersignalschalter:

1

Contatto ausiliario 1NA specificamente progettato per integrarsi perfettamente con i dispositivi di riarmo automatico (SRD) modelli CDA225SP e CDA240SP. Caratterizzato da una corrente nominale di 0,10 A a 230 V AC, offre un grado di protezione IP20. La connessione è possibile sia con conduttori flessibili che rigidi, da 0.5 a 2.5 mm².

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie