Startseite

HAGER - HAGCRA690 INT DIFF ACC 3P+N 500MA 125A A SEL 4M - CRA690

KopierenKopieren
HAGER - HAGCRA690 INT DIFF ACC 3P+N 500MA 125A A SEL 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung - 415 V

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.5 A

  • Bemessungsisolationsspannung Ui - 500 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250611624448

Artikelnummer

HAGCRA690

Herstellernummer

CRA690

Hersteller

HBO

Polzahl:

4

Bemessungsspannung:

415 V

Bemessungsstrom:

125 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.5 A

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Verlustleistung:

29.2 W

Montageart:

DIN-Schiene

Fehlerstrom-Typ:

A

Selektiver-Typ:

ja

Kurzzeitverzögerter Typ:

ja

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Stoßstromfestigkeit:

5 kA

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Frequenz:

50 Hz

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

70 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...40 °C

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...50 mm²

RAL-Nummer (ähnlich):

7005

Explosionsgeschützt:

nein

Interruttore automatico differenziale puro da 125 A (In), progettato per garantire la protezione salvavita. Dotato di 3 poli protetti+neutro, funziona a 400 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza. Rileva correnti di guasto a terra di tipo A selettivo con soglia di intervento (Idn) a 500 mA. Estremamente affidabile, occupa 4 moduli DIN ed è ideale per aumentare la sicurezza degli impianti elettrici.
HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie