HAGER - HAGCPC463H INT. DIFF. S ACC. 4P 300MA 63A 4M - CPC463H
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsfehlerstrom - 300 A
Montageart - DIN-Schiene
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
CPC
EAN
3250611613916
Artikelnummer
HAGCPC463H
Herstellernummer
CPC463H
Hersteller
HBO
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
300 A
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
AC
Selektiver-Typ:
ja
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP2X
Breite in Teilungseinheiten:
4