HAGER - HAGCGC440H INT. DIFF. ACC. 4P 500MA 40A 4M - CGC440H
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom - 500 A
Montageart - DIN-Schiene
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Interruttori differenziali
EAN
3250611613879
Artikelnummer
HAGCGC440H
Herstellernummer
CGC440H
Hersteller
HBO
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
500 A
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
AC
Selektiver-Typ:
nein
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP2X
Breite in Teilungseinheiten:
4


