HAGER - HAGCGC225H INT. DIFF. ACC. 2P 500 MA 25A 2M - CGC225H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsfehlerstrom - 500 A
Montageart - DIN-Schiene
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
CGC
EAN
3250611613831
Artikelnummer
HAGCGC225H
Herstellernummer
CGC225H
Hersteller
HBO
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
500 A
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
AC
Selektiver-Typ:
nein
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP2X
Breite in Teilungseinheiten:
2