Startseite

HAGER - HAGCFH463H INT.DIFF. ACC. 4P 300 MA 63A A HI 4M - CFH463H

KopierenKopieren
HAGER - HAGCFH463H INT.DIFF. ACC. 4P 300 MA 63A A HI 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 300 A

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250611614005

Artikelnummer

HAGCFH463H

Herstellernummer

CFH463H

Hersteller

HBO

Polzahl:

4

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsfehlerstrom:

300 A

Montageart:

DIN-Schiene

Fehlerstrom-Typ:

A

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP2X

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

60 mm

Interruttore automatico differenziale puro da 63 A (In), progettato per garantire la protezione salvavita. Dotato di 4 poli protetti, funziona a 400 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza. Rileva correnti di guasto a terra di tipo A-HI con soglia di intervento (Idn) a 300 mA. Estremamente affidabile, occupa 4 moduli DIN ed è ideale per aumentare la sicurezza degli impianti elettrici.