Startseite

HAGER - HAGCFH440H INT. DIFF. ACC. 4P 300 MA 40A A HI 4M - CFH440H

KopierenKopieren
HAGER - HAGCFH440H INT. DIFF. ACC. 4P 300 MA 40A A HI 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 300 A

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

CFH

EAN

3250611613992

Artikelnummer

HAGCFH440H

Herstellernummer

CFH440H

Hersteller

HBO

Polzahl:

4

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsfehlerstrom:

300 A

Montageart:

DIN-Schiene

Fehlerstrom-Typ:

A

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP2X

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

60 mm

Fehlerstrom-Schutzschalter4P 40A 300mA A Erhöte Stoßstromfestigkeit