HAGER - HAGCFC463H INT. DIFF. ACC. 4P 300 MA 63A 4M - CFC463H
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsfehlerstrom - 300 A
Montageart - DIN-Schiene
Packung
1 ST
Produktserien
Interruttori differenziali
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3250611613824
Artikelnummer
HAGCFC463H
Herstellernummer
CFC463H
Hersteller
HBO
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
300 A
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
AC
Selektiver-Typ:
nein
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP2X
Breite in Teilungseinheiten:
4


