Startseite

HAGER - HAGCFC425H INT. DIFF. ACC. 4P 300 MA 25A 4M - CFC425H

KopierenKopieren
HAGER - HAGCFC425H INT. DIFF. ACC. 4P 300 MA 25A 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A

  • Bemessungsisolationsspannung Ui - 500 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250611613800

Artikelnummer

HAGCFC425H

Herstellernummer

CFC425H

Hersteller

HBO

Polzahl:

4

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.3 A

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Verlustleistung:

2.6 W

Montageart:

DIN-Schiene

Fehlerstrom-Typ:

AC

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

6 kA

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Frequenz:

50 Hz

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

70 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...40 °C

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

RAL-Nummer (ähnlich):

7005

Explosionsgeschützt:

nein

Interruttore automatico differenziale puro da 25 A (In), progettato per garantire la protezione salvavita. Dotato di 4 poli protetti, funziona a 400 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza. Rileva correnti di guasto a terra di tipo AC con soglia di intervento (Idn) a 300 mA. Estremamente affidabile, occupa 4 moduli DIN ed è ideale per aumentare la sicurezza degli impianti elettrici.