Startseite

HAGER - HAGCFC240H INT. DIFF. ACC. 2P 300 MA 40A 2M - CFC240H

KopierenKopieren
HAGER - HAGCFC240H INT. DIFF. ACC. 2P 300 MA 40A 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 300 A

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Interruttori differenziali

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3250611613787

Artikelnummer

HAGCFC240H

Herstellernummer

CFC240H

Hersteller

HBO

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsfehlerstrom:

300 A

Montageart:

DIN-Schiene

Fehlerstrom-Typ:

AC

Selektiver-Typ:

nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP2X

Breite in Teilungseinheiten:

2

Fehlerstrom-Schutzschalter 2P 40A 300mA AC Typ