Startseite

HAGER - HAGCFC225H INT. DIFF. ACC. 2P 300 MA 25A 2M - CFC225H

KopierenKopieren
HAGER - HAGCFC225H INT. DIFF. ACC. 2P 300 MA 25A 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A

  • Bemessungsisolationsspannung Ui - 500 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250611613770

Artikelnummer

HAGCFC225H

Herstellernummer

CFC225H

Hersteller

HBO

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.3 A

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Verlustleistung:

1.3 W

Montageart:

DIN-Schiene

Fehlerstrom-Typ:

AC

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

6 kA

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Frequenz:

50 Hz

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...40 °C

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

RAL-Nummer (ähnlich):

7005

Explosionsgeschützt:

nein

Interruttore automatico differenziale puro da 25 A (In), progettato per garantire la protezione salvavita. Dotato di 2 poli protetti, funziona a 230 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza. Rileva correnti di guasto a terra di tipo AC con soglia di intervento (Idn) a 300 mA. Estremamente affidabile, occupa 2 moduli DIN ed è ideale per aumentare la sicurezza degli impianti elettrici.