HAGER - HAGCFA263H INT. DIFF. ACC. 2P 300MA 63A A 2M - CFA263H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Bemessungsspannung - 240 V
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsfehlerstrom - 300 A
Montageart - DIN-Schiene
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250611613664
Artikelnummer
HAGCFA263H
Herstellernummer
CFA263H
Hersteller
HBO
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
240 V
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
300 A
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
nein
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP2X
Breite in Teilungseinheiten:
2