Startseite

HAGER - HAGCFA240H INT. DIFF. ACC. 2P 300MA 40A A 2M - CFA240H

KopierenKopieren
HAGER - HAGCFA240H INT. DIFF. ACC. 2P 300MA 40A A 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsspannung - 240 V

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 300 A

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611613657

Artikelnummer

HAGCFA240H

Herstellernummer

CFA240H

Hersteller

HBO

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

240 V

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsfehlerstrom:

300 A

Montageart:

DIN-Schiene

Fehlerstrom-Typ:

A

Selektiver-Typ:

nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP2X

Breite in Teilungseinheiten:

2

Interruttore automatico differenziale puro da 40 A (In), progettato per garantire la protezione salvavita. Dotato di 2 poli protetti, funziona a 230 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza. Rileva correnti di guasto a terra di tipo B con soglia di intervento (Idn) a 300 mA. Estremamente affidabile, occupa 2 moduli DIN ed è ideale per aumentare la sicurezza degli impianti elettrici.