Startseite

HAGER - HAGCFA225H INT. DIFF. ACC. 2P 300MA 25A A 2M - CFA225H

KopierenKopieren
HAGER - HAGCFA225H INT. DIFF. ACC. 2P 300MA 25A A 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsspannung - 240 V

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 300 A

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611613640

Artikelnummer

HAGCFA225H

Herstellernummer

CFA225H

Hersteller

HBO

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

240 V

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsfehlerstrom:

300 A

Montageart:

DIN-Schiene

Fehlerstrom-Typ:

A

Selektiver-Typ:

nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP2X

Breite in Teilungseinheiten:

2

Fehlerstrom-Schutzschalter 2P 25A 300mA A Typ