Startseite

HAGER - HAGCDH463H INT. DIFF. ACC. 4P 30 MA 63A A HI 4M - CDH463H

KopierenKopieren
HAGER - HAGCDH463H INT. DIFF. ACC. 4P 30 MA 63A A HI 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 30 A

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

EAN

3250611613978

Artikelnummer

HAGCDH463H

Herstellernummer

CDH463H

Hersteller

HBO

Polzahl:

4

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsfehlerstrom:

30 A

Montageart:

DIN-Schiene

Fehlerstrom-Typ:

A

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP2X

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

60 mm

Fehlerstrom-Schutzschalter4P 63A 30mA Typ A HI