Startseite

HAGER - HAGCDH240H INT. DIFF. ACC. 2P 30 MA 40A HI 2M - CDH240H

KopierenKopieren
HAGER - HAGCDH240H INT. DIFF. ACC. 2P 30 MA 40A HI 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsspannung - 240 V

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 30 A

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

EAN

3250611613930

Artikelnummer

HAGCDH240H

Herstellernummer

CDH240H

Hersteller

HBO

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

240 V

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsfehlerstrom:

30 A

Montageart:

DIN-Schiene

Fehlerstrom-Typ:

A

Selektiver-Typ:

nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP2X

Breite in Teilungseinheiten:

2

Fehlerstrom-Schutzschalter2P 40A 30mA Erhöte Stoßstromfestigkeit