HAGER - HAGCDA263SC INT.DIFF. RIARMO AUT. 2P 63A 30MA A 3M - CDA263SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Montageart - DIN-Schiene
Packung
1 ST
Produktserien
CDA
EAN
3250611653097
Artikelnummer
HAGCDA263SC
Herstellernummer
CDA263SC
Hersteller
HBO
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
6 kA
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0 kA
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
75 mm