Startseite

HAGER - HAGCDA240SP INT.DIFF. RIARMO AUT. 2P 40A 30MA A 3M A - CDA240SP

KopierenKopieren
HAGER - HAGCDA240SP INT.DIFF. RIARMO AUT. 2P 40A 30MA A 3M A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611653110

Artikelnummer

HAGCDA240SP

Herstellernummer

CDA240SP

Hersteller

HBO

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Montageart:

DIN-Schiene

Fehlerstrom-Typ:

A

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

6 kA

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

0 kA

Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:

Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

74 mm

Dispositivo di riarmo automatico accessoriabile (SRD) abbinato a interruttore differenziale puro da (In) 40 A, ideale per garantire continuità di servizio. Con 2 poli protetti, funziona a 230 V (Un) a 50 Hz di frequenza e rileva guasti verso terra di tipo A con corrente differenziale di 30 mA. Occupa 3 moduli DIN ed è pensato per aumentare la sicurezza in impianti civili e terziari, evitando interventi manuali.
HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie