HAGER - HAGCDA240H INT. DIFF. ACC. 2P 30MA 40A A 2M - CDA240H
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Bemessungsspannung - 240 V
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom - 30 A
Montageart - DIN-Schiene
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250611613596
Artikelnummer
HAGCDA240H
Herstellernummer
CDA240H
Hersteller
HBO
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
240 V
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
30 A
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
nein
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP2X
Breite in Teilungseinheiten:
2