HAGER - HAGCDA225SP INT.DIFF. RIARMO AUT. 2P 25A 30MA A 3M A - CDA225SP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Montageart - DIN-Schiene
Packung
1 ST
EAN
3250611653103
Artikelnummer
HAGCDA225SP
Herstellernummer
CDA225SP
Hersteller
HBO
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
6 kA
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0 kA
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
74 mm
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


